TRUSCO
防滴型ストップウォッチ
見やすい大型文字表示です。
時計機能付です。
濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
規格
(保護等級)IPX5
防水性
日常生活防水
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
1/100(秒)
トラスコ品番
781-3457
質量(g)
57
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
95×64×22
機能
単純計時
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31257539
TSW95
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
57222147
TSW95
¥
2,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください