TRUSCO
小型切替バルブ(手動式)
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途
エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数
3
トラスコ品番
818-8135
幅(mm)
32
切換方式
ボタン
高さ(mm)
45.5
質量(g)
130
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm
2
)
4.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
Rc
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
黄銅
材質(ボタン)
ステンレス(SUS303)
切替位置数
2位置エキゾースト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222165
TSV-31B-6
¥
6,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください