樹脂プラグ(ホース取付用)

樹脂プラグ(ホース取付用) - TRUSCO樹脂プラグ(ホース取付用) - TRUSCO樹脂プラグ(ホース取付用) - TRUSCO樹脂プラグ(ホース取付用) - TRUSCO

ホースバンド不要設計です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質(本体)ポリアセタール(POM)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様ホース取付用使用温度範囲(℃)0~50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222208TRP-N5N819-5054125×8(mm)
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222217TRP-N6.5N819-5055126.5×10.(mm)
270
239
263(税込)
当日出荷
57222226TRP-N8.5N819-5056148.5×12.5(mm)
300
259
285(税込)
当日出荷
57222235TRP-N8N819-5057148×12(mm)
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222244TRP-N9N819-5058169×15(mm)
340
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする