曜日別特売

樹脂プラグ(めねじ取付用)

樹脂プラグ(めねじ取付用) - TRUSCO樹脂プラグ(めねじ取付用) - TRUSCO

ねじタイプ。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222253TRP-S02ナイロン(PA)ナイロン(PA)Rc1/4
150
129
142(税込)
当日出荷
57222262TRP-S03ナイロン(PA)ナイロン(PA)Rc3/8
150
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222278TRP-S04POMポリアセタール(POM)Rc1/2
150
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする