TRUSCO
樹脂プラグ(ホース取付用)
タケノコタイプ。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途
各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質(本体)
ナイロン(PA)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
ホース取付用
使用温度(℃)
0~50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222314
TRP-T02
819-5050
5
7
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57222323
TRP-T03
819-5051
6
10
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222332
TRP-T04
819-5052
7
13
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください