曜日別特売

樹脂ソケット(2分岐配管用)

樹脂ソケット(2分岐配管用) - TRUSCO

ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。
1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気・水最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番819-5077質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50分岐数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222348TRS-L1NR
3,610
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする