曜日別特売

樹脂ソケット(ホース取付用)

樹脂ソケット(ホース取付用) - TRUSCO樹脂ソケット(ホース取付用) - TRUSCO樹脂ソケット(ホース取付用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ホースバンド不要設計です。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222357TRS-N5NR819-5072285×8(mm)
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222366TRS-N6.5NR819-5073286.5×10(mm)
920
789
868(税込)
当日出荷
57222375TRS-N8.5NR819-5075308.5×12.5(mm)
960
829
912(税込)
当日出荷
57222384TRS-N8NR819-5074308×12(mm)
960
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222393TRS-N9NR819-5076329×15(mm)
1,030
889
978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-03
用途: 金額それなり
有限会社アカイワ自動車・二輪車・自転車関連業

自宅でDIYでエアーツールを使うため購入、使用回数12回位で、使用中ソケットがロックしてるに関わらず、自動落下、何度やっても商品すると落下、ソケットを見たら、チャックを押さえ込むボールが、一個無い状態、DIYで、使えないのは話に成らない、予備にMonotaRO商品の方も購入していたので付け替えました。MonotaRO商品の方は30回以上使用してますが問題無く使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする