曜日別特売

樹脂ソケット(めねじ取付用)

樹脂ソケット(めねじ取付用) - TRUSCO樹脂ソケット(めねじ取付用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50内容量1個
注意
※TRS-S2NRのみねじ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222402TRS-S2NRRc1/4
820
699
769(税込)
当日出荷
57222418TRS-S3NRRc3/8
820
699
769(税込)
当日出荷
57222427TRS-S4NRRc1/2
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57222402
2018-05-07
用途: 工具
タカシマ建設業・工事業

プラスチック素材でとても軽く、ロック機能がありエアーホースが抜ける事ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする