TRUSCO
樹脂ソケット(ホース取付用)
タケノコタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途
各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質
本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
ホース取付用
使用温度範囲(℃)
0~50
バルブ構造
片路開閉型
使用温度(℃)
0~50
内容量
1個
注意
※TRS-T2NRのみタケノコ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222436
TRS-T2NR
819-5065
25
7
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222445
TRS-T3NR
819-5066
23
10
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222454
TRS-T4NR
819-5067
24
13
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください