樹脂ソケット(おねじ取付用)

樹脂ソケット(おねじ取付用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。ソケットorプラグソケット取り付け形状おねじ取付用使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)バルブ構造片路開閉型接続方式ワンタッチ式トラスコ品番819-5071質量(g)24相手側取付サイズR1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222472TRS-SF2NR1
820
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57222472
2019-09-09
用途: 塗装・エアツール作業時
教育・研究機関

他メーカーのソケットよりスリムです。ロックされているかがわかりやすいのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする