曜日別特売

足長ローレットつまみ

足長ローレットつまみ - TRUSCO足長ローレットつまみ - TRUSCO足長ローレットつまみ - TRUSCO足長ローレットつまみ - TRUSCO足長ローレットつまみ - TRUSCO足長ローレットつまみ - TRUSCO足長ローレットつまみ - TRUSCO足長ローレットつまみ - TRUSCO

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。

用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57223075TLK-14-M4-18778-6981318414
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223084TLK-14-M4-23778-6999323514
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223093TLK-14-M4-28778-7006328814
680
519
571(税込)
翌日出荷
57223102TLK-14-M4-35778-70143351014
700
529
582(税込)
当日出荷
57223118TLK-15-M5-30778-7022430815
700
529
582(税込)
当日出荷
57223127TLK-15-M5-35778-70314351015
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223136TLK-15-M5-45778-70494451515
770
579
637(税込)
当日出荷
57223145TLK-16-M6-30778-70574.830816
760
579
637(税込)
当日出荷
57223154TLK-16-M6-35778-70654.8351016
780
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223172TLK-18-M6-59778-70814.8591518
1,110
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223188TLK-22-M8-45778-70905.8451522
1,220
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223197TLK-22-M8-55778-71035.8552022
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
57223206TLK-22-M8-61778-71115.8611522
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223163TLK-18-M6-45778-70734.8451518
1,010
759
835(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする