TRUSCO
回転ファスナー(スチール製)
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
取付穴(mm)
(本体)4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57223565
P-100H
778-7120
100
(鍵)8
¥
3,030
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
57223592
P-110H
778-7154
53
(鍵)7
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください