TRUSCO
NEWロックナット(ステンレス)
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途
高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
材質
ステンレス(SUS304相当)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
トラスコ品番
質量(g)
ねじピッチ
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57225166
B767-0016
1個
M16×2
818-8149
56.5
2
27.7
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262485
B767-0012
1セット(2個)
-
818-8148
58
1.75
21.9
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264235
B767-0010
1セット(3個)
-
818-8147
61.5
1.5
19.6
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264987
B767-0008
1セット(4個)
-
818-8146
44
1.25
15
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265565
B767-0006
1セット(5個)
-
818-8145
30.9
1
11.5
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください