TRUSCO
帯電防止防炎フィルムシート
帯電防止性に優れています。
用途
クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
厚さ(mm)
1
幅(mm)
1830
長さ(m)
12
トラスコ品番
818-3816
性能
日本防炎協会登録品
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
29
色
ブルー透明
表面抵抗値(Ω)
10
10
~10
11
内容量
1本
注意
※TSEF-10(厚み1.0mm)に防炎性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57225175
TSEF-BN-10
¥
95,710
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700