曜日別特売

帯電防止防炎フィルムシート

帯電防止防炎フィルムシート - TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート - TRUSCO

可視光線を約25%カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと防虫性に優れています。

用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材材質ポリ塩化ビニール(PVC)透明オレンジトラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)14長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57225184TSEF-BO-31370300.3
73,110
62,980
69,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする