TRUSCO
帯電防止防炎フィルムシート
可視光線を約80%以上カットしています。
紫外線99%以上カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと遮光性に優れています。
用途
クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
透明ブロンズ
トラスコ品番
818-3818
性能
日本防炎協会登録品
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
14
長さ(m)
30
表面抵抗値(Ω)
10
10
~10
11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57225193
TSEF-SB-3
1370
30
0.3
¥
73,030
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください