TRUSCO
ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付)
先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。
先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。
開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。
用途
小物つまみ作業。
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
材質(キャップ)
エラストマー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57225202
TSPC-25
直型
125
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57225218
TSPC-26
先曲り型
125
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
57225227
TSPC-27
直型
150
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57225236
TSPC-28
先曲り型
150
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください