曜日別特売

ソフトケーブルプロテクター

ソフトケーブルプロテクター - TRUSCOソフトケーブルプロテクター - TRUSCOソフトケーブルプロテクター - TRUSCOソフトケーブルプロテクター - TRUSCOソフトケーブルプロテクター - TRUSCOソフトケーブルプロテクター - TRUSCOソフトケーブルプロテクター - TRUSCOソフトケーブルプロテクター - TRUSCO
(3件のレビュー)

巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。

用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57225245TSRD10X5010-BK10789-800250.811.614.8×7.8
11,670
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57225254TSRD10X5010-GY10789-801150.811.614.8×7.8
11,670
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
57225263TSRD10X5010-IV10789-802950.811.614.8×7.8
11,670
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57225272TSRD10X501-BK1789-803750.811.614.8×7.8
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
57225288TSRD10X501-GY1789-804550.811.614.8×7.8
1,210
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
57225297TSRD10X501-IV1789-805350.811.614.8×7.8
1,210
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
57225306TSRD10X505-BK5789-806150.811.614.8×7.8
5,980
5,198
5,718(税込)
当日出荷
57225315TSRD10X505-GY5789-807050.811.614.8×7.8
5,980
5,198
5,718(税込)
当日出荷
57225324TSRD10X505-IV5789-808850.811.614.8×7.8
5,980
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57225333TSRD10X6610-BK10789-80966615.319.0×10.9
15,770
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
57225342TSRD10X6610-GY10789-81006615.319.0×10.9
15,770
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57225358TSRD10X6610-IV10789-81186615.319.0×10.9
15,770
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57225367TSRD10X661-BK1789-81266615.319.0×10.9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57225376TSRD10X661-GY1789-81346615.319.0×10.9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57225385TSRD10X661-IV1789-81426615.319.0×10.9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57225394TSRD10X665-BK5789-81516615.319.0×10.9
8,010
6,898
7,588(税込)
当日出荷
57225403TSRD10X665-GY5789-81696615.319.0×10.9
8,010
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57225428TSRD20X10010-BK10789-8185101.623.229.4×15.4
28,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57225437TSRD20X10010-GY10789-8193101.623.229.4×15.4
28,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57225446TSRD20X10010-IV10789-8207101.623.229.4×15.4
28,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
57225455TSRD20X1001-BK1789-8215101.623.229.4×15.4
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
57225464TSRD20X1001-GY1789-8223101.623.229.4×15.4
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
57225473TSRD20X1001-IV1789-8231101.623.229.4×15.4
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
57225482TSRD20X1005-BK5789-8240101.623.229.4×15.4
14,280
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
57225498TSRD20X1005-GY5789-8258101.623.229.4×15.4
14,280
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
57225507TSRD20X1005-IV5789-8266101.623.229.4×15.4
14,280
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57225412TSRD10X665-IV5789-81776615.319.0×10.9
8,010
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 倉庫内の配線保護に

ツールカートをいちいち持ち上げながら電動工具用のコードを乗り越えるのが不自由だったので導入してみました。少し力を入れれば安全に乗り越えられるので非常に快適です。価格が安いのもありがたい

対象商品 : 57225333
2023-03-31
用途: 転がしケーブルの保護
その他業種

1mぐらいの短い距離で使用しようとしたが、巻いている形が残っている為、
浮いてしまい全く使用出来ない。内側になればなるほど使えない。
長い距離だと使用できるかもしれない。

対象商品 : 57225297
2022-11-25
用途: 事務所の配線隠し
教育・研究機関

床の色に合わせてアイボリーにしましたが、まだ新品なので足跡が付くと少し目立つ気がします。もう少し使い込むと全体的にくすんできていい感じになると期待しています。
いくつか試してみた中では多少固めですので、靴で踏んでも心配ありません。
もう少し幅の狭いものがあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする