TRUSCO
スプレーのり(弱粘着タイプ)
ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
用途
印刷物、写真、布の貼り付け。
タイプ
エアゾールタイプ(キリ状)
トラスコ品番
819-5314
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
401.5
主成分
合成ゴム、有機溶剤
塗布面積(m
2
)
(標準)10
標準重ね塗り回数(回)
1~2
粘着タイプ
弱粘着
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57225945
TC-SN420C
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください