曜日別特売

カートリッジガン

カートリッジガン - TRUSCOカートリッジガン - TRUSCOカートリッジガン - TRUSCOカートリッジガン - TRUSCOカートリッジガン - TRUSCOカートリッジガン - TRUSCO
(1件のレビュー)

ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。
使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。

材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック仕様穴あけ用ピン付適合(コーキング剤)300~333mlトラスコ品番819-1244全長(mm)377質量(g)288タイプ標準タイプ全高(mm)190筒径(Φmm)58危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57225954TCGK-330
930
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57225954
2024-04-12
用途: コーキングに使用しています。
有限会社曲尾合金鋳造所製造業

全体の使用感もしっくり使いやすく手になじむ感覚です。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする