TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。

用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。 仕様ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8994 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-20~45 主成分酸化ワックス防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57226006 ECO-TFP-M-S
3,240
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする