調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] - TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] - TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] - TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] - TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] - TRUSCO

超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。

用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
注意
※シリカゲルは、地殻のケイ素で安全・安心な物質です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
吸湿量(mL)
マグネット
長さL×幅W×厚さ(mm)
テープ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226015TSCPE-A-45451枚450約5450(最大理論)約97必要数(目安)/1枚につき3個ブルー---220
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226024TSCPE-A-90901枚900約5900(最大理論)約389必要数(目安)/1枚につき6個ブルー---850
8,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262503TSCPP-B-10251セット(2枚)---(最大理論)約7(必要数目安)1枚につき1個オフホワイト250×100×約1.5(マジックテープ必要数目安)1枚につき2枚-14.5
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262512TSCPP-B-20301セット(2枚)---(最大理論)約16.8(必要数目安)1枚につき1個オフホワイト300×200×約1.5(マジックテープ必要数目安)1枚につき4枚-32
2,030
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265592TSCPP-B-10101セット(5枚)---(最大理論)約2.8l(必要数目安)1枚につき1個オフホワイト-(マジックテープ必要数目安)1枚につき1枚100×100×約1.56
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする