αシントウスプレー(ノンガスタイプ)

αシントウスプレー(ノンガスタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。

用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992褐色容量(mL)350質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~70主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226042ECO-HS-S
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57226042
2021-05-30
用途: 機械整備
農・林・水産業

ノンガスで詰替ができ経済的ですが、ノズル延長部が樹脂で柔らかいので折れないか不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする