曜日別特売

αネジ緩めオイルスプレー(泡タイプ)

αネジ緩めオイルスプレー(泡タイプ) - TRUSCOαネジ緩めオイルスプレー(泡タイプ) - TRUSCO

非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。
一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。
噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。
浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。

用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。トラスコ品番818-4364褐色透明容量(mL)335使用温度範囲(℃)-10~70主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.335L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(335mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226058ALP-FON
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする