TRUSCO
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
仕様
ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番
819-8996
色
淡乳白色
容量(mL)
350
質量(g)
360
使用温度範囲(℃)
-10~100
規格
NSF H1 認定取得
主成分
流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57226067
ECO-WO-S
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください