曜日別特売

αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ) - TRUSCO

探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。
原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。透明仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226085ECO-TC-S
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする