TRUSCO
ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途
金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。
色
透明
仕様
スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付
トラスコ品番
819-8998
種別
ケガキ剤
容量(mL)
350
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
60以下
分類
ケガキ除去剤
主成分
溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57226094
ECO-AC-S
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください