曜日別特売

キャビネット用EVAフォーム

キャビネット用EVAフォーム - TRUSCOキャビネット用EVAフォーム - TRUSCOキャビネット用EVAフォーム - TRUSCOキャビネット用EVAフォーム - TRUSCO

ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TIT62S-BK用の専用フォームです。適合機種TIT62SBK材質EVAブラック×オレンジ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226128TIT62SBKF2776-18212段目用129190×500×33
7,230
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57226112TIT62SBKF1776-18131段目用130270×514×33
8,330
取扱い終了
57226137TIT62SBKF3776-18303段目用106190×500×33
7,230
取扱い終了
返品不可
57226146TIT62SBKF4776-18484段目用138190×500×33
6,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする