曜日別特売

インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用

インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 - TRUSCOインポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 - TRUSCOインポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 - TRUSCOインポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 - TRUSCOインポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 - TRUSCOインポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 - TRUSCOインポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 - TRUSCOインポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TIT44S-BK用の専用フォームです。適合機種TIT44SBK材質EVAブラック×オレンジ差込角(mm)12.7内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摘要
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226155TIT44SBKF1右側1段目用93×465×33
3,470
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226164TIT44SBKF2右側2段目用93×465×33
3,470
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226173TIT44SBKF33段目用209×465×33
4,790
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57226182TIT44SBKF4左側2段目用93×465×33
3,470
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57226198TIT44SBKF5左側1段目用93×465×33
3,470
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-09
用途: 機械のメンテナンス時
千葉商事

改善は要らないと思います。
この商品はよいとおもいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする