曜日別特売

EVAフォーム(TIT44S-R用)

EVAフォーム(TIT44S-R用) - TRUSCOEVAフォーム(TIT44S-R用) - TRUSCOEVAフォーム(TIT44S-R用) - TRUSCOEVAフォーム(TIT44S-R用) - TRUSCOEVAフォーム(TIT44S-R用) - TRUSCOEVAフォーム(TIT44S-R用) - TRUSCO

ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TIT44S-R用の専用フォームです。材質EVAブラック×グレー適合機種TIT44SR内容量1枚
注意
※この商品はTIT44S-R用の専用フォームです。工具箱ではありません。
※工具は付属しません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
摘要
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226207TIT44SRF193×465×33右側1段目用62
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57226225TIT44SRF3209×465×333段目用108
4,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226234TIT44SRF493×465×33左側2段目用54
3,210
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226243TIT44SRF593×465×33左側1段目用57
3,210
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226216TIT44SRF293×465×33右側2段目用47
3,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする