曜日別特売

インパクト用ロングヘキサゴンソケット

インパクト用ロングヘキサゴンソケット - TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケット - TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケット - TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケット - TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケット - TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケット - TRUSCO
(2件のレビュー)

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。

差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150内容量1個
全7種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226478THX4-05-1505
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57226487THX4-06-1506
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57226496THX4-08-1508
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57226505THX4-10-15010
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57226514THX4-12-15012
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57226523THX4-14-15014
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57226532THX4-17-15017
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57226496
2023-07-21
用途: 金型組立 インパクトレンチでの使用

結構な使用頻度でも、先端が硬いのでヘタリが少ない。強力なインパクトレンチの力でも捻じれてしまったりもしない。
ガタも無く抜けてきたりもしないし先端のフレも許容範囲。
良いものだと思います。弊社で使用するものは全部これにしていくつもりです。
根元から先端まで同じ太さなので、インパクトレンチのパワーが少し逃げやすいですが、そこは強めの力で締めるだけです。

対象商品 : 57226514
2018-02-21
用途: 機械補修

とっても使いやすい。先がちびても擦って使えそうなので特に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする