曜日別特売

モンキーレンチ(早回し機能付)

モンキーレンチ(早回し機能付) - TRUSCOモンキーレンチ(早回し機能付) - TRUSCOモンキーレンチ(早回し機能付) - TRUSCOモンキーレンチ(早回し機能付) - TRUSCO

ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。
特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。

用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。材質(下あご)クロムバナジウム鋼材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)200トラスコ品番818-3233質量(g)240最大口開き(mm)32適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226742TAM-20032200
5,150
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする