曜日別特売

シノ付モンキーレンチ

シノ付モンキーレンチ - TRUSCOシノ付モンキーレンチ - TRUSCO
(1件のレビュー)

シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。
ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。

用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)400トラスコ品番798-5185質量(kg)1最大口開き(mm)44内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226758THMW-40044400
9,070
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57226758
2025-05-28
用途: 鉄鋼架台
田中興業建設業・工事業

とても使いやすかったですね。以外にコンパクトで重さもさほど気になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする