TRUSCO
精密ドライバー
こんなお得な商品も!
精密ドライバー カラークッショングリップ付
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(6)
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57227117
TCSDA-0
1本
プラス
No.0
-
25
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227126
TCSDA-00
1本
プラス
No.00
-
20
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227135
TCSDA-1
1本
プラス
No.1
-
27
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227144
TCSDA-1.0
1本
マイナス
1mm
1
17
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227178
TCSDA-1.8
1本
マイナス
1.8mm
1.8
20
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227196
TCSDA-3.0
1本
マイナス
3mm
3
27
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227205
TCSDA-6S
1セット
-
-
-
-
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57227153
TCSDA-1.2
1本
マイナス
1.2mm
1.2
17
¥
410
取扱い終了
57227162
TCSDA-1.6
1本
マイナス
1.6mm
1.6
17
¥
410
取扱い終了
57227187
TCSDA-2.4
1本
マイナス
2.4mm
2.4
25
¥
410
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください