TRUSCO
インパクトドライバー
こんなお得な商品も!
インパクトドライバー
モノタロウ
¥
2,798
税込
¥
3,078
(127)
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番
819-1404
セット内容
(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm
種類
セット品
差込角(mm)
9.5
表面処理
全身焼入
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57227214
T3ID-5S
158
特殊合金鋼
870
なし
あり
¥
6,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください