曜日別特売

ミニインパクトドライバーセット

ミニインパクトドライバーセット - TRUSCOミニインパクトドライバーセット - TRUSCOミニインパクトドライバーセット - TRUSCO

ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
手動用インパクトドライバー用ビットです。

用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。仕様全身焼入適合機種TMID-2S商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227257TMID-2-125プラスNo.2125クロム34-
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227266TMID-2-65プラスNo.265クロム17あり
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする