曜日別特売

なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)

なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOなめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOなめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOなめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOなめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) - TRUSCOなめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO
(1件のレビュー)

特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。

材質(グリップ)PP+TPE種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227275TND-2-100プラス--100
760
579
637(税込)
当日出荷
57227284TND-3-150プラス--150
900
679
747(税込)
当日出荷
57227293TND-6-100マイナス6mm6100
760
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-30
用途: バイクのメンテナンス
アリュールサービス業

ネジ山が舐めないし先が磁石になっているのでネジを無くす事がないし使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする