ヘクスローブドライバー

ヘクスローブドライバー - TRUSCOヘクスローブドライバー - TRUSCOヘクスローブドライバー - TRUSCOヘクスローブドライバー - TRUSCOヘクスローブドライバー - TRUSCOヘクスローブドライバー - TRUSCOヘクスローブドライバー - TRUSCOヘクスローブドライバー - TRUSCO

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。

材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全11種類を絞り込む
先端サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227397THD-10T10100
960
829
912(税込)
当日出荷
57227406THD-15T15100
960
829
912(税込)
当日出荷
57227415THD-20T20100
960
829
912(税込)
当日出荷
57227424THD-25T25100
960
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227433THD-27T27100
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227442THD-30T30100
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
57227458THD-40T40100
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227467THD-6T675
840
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227476THD-7T775
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227485THD-8T875
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227494THD-9T975
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする