ミニ ピック・フックセット

ミニ ピック・フックセット - TRUSCO

フックツールのミニセットです。
ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。

種類セット品材質(グリップ)樹脂セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート軸長(mm)80全長(mm)150本数4トラスコ品番799-2823質量(g)86内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227503TMPHS
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする