曜日別特売

ミニ六角棒レンチ

ミニ六角棒レンチ - TRUSCOミニ六角棒レンチ - TRUSCOミニ六角棒レンチ - TRUSCO

硬度はHRC50~58です。

サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227512TRRS-32032
11,240
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
57227528TRRS-36036
15,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする