六角棒レンチ

六角棒レンチ - TRUSCO六角棒レンチ - TRUSCO六角棒レンチ - TRUSCO六角棒レンチ - TRUSCO

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。
ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。

サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227537TRR-32032
18,740
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227546TRR-36036
26,970
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする