六角棒レンチ(ロングタイプ)

六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。
ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。

サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227555TRRL-22022M30
7,220
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227564TRRL-24024M33
9,160
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227573TRRL-27027M36・M39
12,750
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227582TRRL-32032-
26,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227598TRRL-36036-
37,460
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57227564
2023-03-01
用途: 金型のメンテナンス
製造業

今まで使用していたものがすり減って使いにくくなったため購入。
しっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする