曜日別特売

ステン刃ミニカッター(鉄ハンドル)

ステン刃ミニカッター(鉄ハンドル) - TRUSCOステン刃ミニカッター(鉄ハンドル) - TRUSCOステン刃ミニカッター(鉄ハンドル) - TRUSCOステン刃ミニカッター(鉄ハンドル) - TRUSCO

鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。

トラスコ品番818-5142材質ステンレス直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) ピアノ線
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227643GWS-200-A1.62215
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする