曜日別特売
(1件のレビュー)

コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。

材質(刃部)高炭素刃物鋼トラスコ品番798-4880全長(mm)145質量(g)124刃長(mm)44刃厚(mm)2.4刃先直刃内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227695TBH-14514544
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57227695
2017-10-12
用途: いろいろ
峯松モータース自動車・二輪車・自転車関連業

材質の表示がカタログの表示と商品についている説明書の表示が違う。訂正してください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品情報の充実に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする