曜日別特売

マルチグリッププライヤー

マルチグリッププライヤー - TRUSCOマルチグリッププライヤー - TRUSCO
(1件のレビュー)

V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。

用途各種異形ワークの保持等に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55全長(mm)240トラスコ品番818-3834質量(g)595内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227783TMGP-240
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57227783
2019-07-29
用途: 機械のメンテナンス

2点ではなく3点で挟み込んでロックするので滑らず回す事が出来ます。また、ロックの解除が調節ネジ側に握って外すタイプなので個人的にとても使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする