TRUSCO
ピンチオフプライヤー
こんなお得な商品も!
ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(26)
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途
銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
13
全長(mm)
180
トラスコ品番
819-5313
質量(g)
363
適合銅管径
3/16~1/2inch
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57227792
TPP-180
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください