TRUSCO
C型グリッププライヤー
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,868
(22)
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
付属品
ナット
材質
クロムモリブデン鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57227808
TGPC-170
40
170
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227826
TGPC-285
75
285
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227844
TGPC-450
120
450
¥
8,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227862
TGPC-610
140
610
¥
10,390
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください