曜日別特売

C型グリッププライヤー(自在金具付)

C型グリッププライヤー(自在金具付) - TRUSCOC型グリッププライヤー(自在金具付) - TRUSCOC型グリッププライヤー(自在金具付) - TRUSCOC型グリッププライヤー(自在金具付) - TRUSCOC型グリッププライヤー(自在金具付) - TRUSCO

先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。

用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227817TGPC-170S40170
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57227835TGPC-285S70285
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
57227853TGPC-450S120450
8,080
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227878TGPC-610S140610
11,430
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする