TRUSCO
アキシャルプライヤ(Tタイプ)
同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
用途
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。
種類
その他プライヤ
最大口開き(mm)
12
全長(mm)
194
仕様
総焼入品
トラスコ品番
818-4134
質量(g)
490
口幅(mm)
42
最大締圧力(kN)
5
頭部硬度
HRC42~49
口深(mm)
33
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57227975
TAXT200
¥
2,742
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください