TRUSCO
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
(1件のレビュー)
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
種類
Lクランプ・F型クランプ
寸法A(mm)
13.5
寸法B(mm)
6.5
アゴの深さ(mm)
60
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57227984
G12KC
120
60
180
300
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228002
G16KC
160
60
220
330
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
57228027
G20KC
200
60
260
350
¥
5,370
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228045
G30KC
300
60
360
360
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください